曜日別特売
450 タオルバー 13丸 ACE(エース) 32606777

450 タオルバー 13丸 ACE(エース) 32606777
450 タオルバー 13丸 ACE(エース) 32606777

タオルバー 13丸

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)450
内容量1本注文コード32606777品番450
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
長さ(mm)450付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.5×20:4本材質SUS304・ZDC質量(g)183仕上研磨・クロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32606786
2020-10-15
用途: お風呂場のタオル掛け用
有限会社リード電子製造業

シンプルで強度もありそうです。末永く使えそうです。

対象商品 : 32606777
2020-12-05
用途: 玄関収納にスリッパ掛けとして取付

シンプルでしっかりしているので、今回の目的にピッタリ合いました。

対象商品 : 32606761
2019-11-20
用途: トイレ

「デザインにこだわるところではないが、少しは目についてしまう場所」に丁度良い。
コンパクトで無駄のないデザインが◎。SUS304と亜鉛ダイカストでチープ過ぎる感じもしない。樹脂じゃないから耐久面で安心。
パイプは嵌め込みなので、適宜カットできる。
そして低価格!

対象商品 : 32606752
2019-09-22
用途: 自宅のタオル掛けの補修

洗面所のタオル掛に使用していたピン式のものがグラグラしてしまったので、ネジ式のこちらを購入。
ちょうどよい長さの製品がホームセンターなどでは見つからなかったのでこちらで購入しました。
とてもしっかりしていて満足です

対象商品 : 32606786
2018-09-01
用途: 大勢が使用するタオル掛けとして

同じ寸法の同等品に比べ、断然、強度があるように思います。追加で、2本取り付けましたが、以前からついているタオル掛けより、断然、強度があります。

対象商品 : 32606752
2017-12-11
用途: 既存のタオルバーが真ん中で折れ曲がったので交換しました。
不動産業

今回はパイプの径を少し太いのにしたので掛けてあるタオル強く引いても曲がったりしなさそうで安心して使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする