デザインもシンプルで必要かつ十分な商品です。
ステンレスでコストパフォーマンスもいいと思います。
値段相応ですが、充分です。また機会があれば頼みたいです。
床にコードや本体が接していない状況に出来たことで清掃しやすいことや、コードに足を引っ掛けることが減少して良い!
他のECサイトより安いので3本まとめ買い。
ある程度重い洗濯物を吊り下げても何ら問題なし。
値段を考えれば十分満足です。
古い形に似たものがあって、交換するのにちょうど良かったです。
まだ取り付けていませんが、軽いモノなので、下地が入ってなくても、大丈夫だと思います。
簡素で長さ36cmの商品がなかなかありませんでした。住宅器具メーカーだと40cm以下がなく
普通のタオル(35cm)だと横がかなり余るのでこちらで見つけ購入しました。