450 タオルバー 9.5丸 ACE(エース) 32606813

450 タオルバー 9.5丸 ACE(エース) 32606813
450 タオルバー 9.5丸 ACE(エース) 32606813

タオルバー 9.5丸

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さL(mm)450
内容量1本注文コード32606813品番450
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
長さL(mm)450付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本材質SUS304・ZDC質量(g)71仕上研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: ステンレスタオルバー

デザインもシンプルで必要かつ十分な商品です。
ステンレスでコストパフォーマンスもいいと思います。

2024-12-07
用途: 家のタオル掛け

値段相応ですが、充分です。また機会があれば頼みたいです。

対象商品 : 32606804
2023-06-28
用途: マットをかけておくこと
医療・福祉・介護関連業

床にコードや本体が接していない状況に出来たことで清掃しやすいことや、コードに足を引っ掛けることが減少して良い!

1が参考にしています
対象商品 : 32606795
2022-09-10
用途: タオル掛

レトロリフォームの際にこれを使っています。価格が安くて助かります。

対象商品 : 32606822
2022-07-28
用途: 窓際に洗濯物を吊り下げる為に使用
有限会社篠原企画

他のECサイトより安いので3本まとめ買い。
ある程度重い洗濯物を吊り下げても何ら問題なし。
値段を考えれば十分満足です。

対象商品 : 32606795
2022-04-06
用途: 古いアパートの洗面タオル掛け
ヘルプ商会有限会社建設業・工事業

古い形に似たものがあって、交換するのにちょうど良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 32606795
2022-04-18
用途: リフォーム中のトイレのタオル掛け
保坂設計デザイン事務所建設業・工事業

まだ取り付けていませんが、軽いモノなので、下地が入ってなくても、大丈夫だと思います。

対象商品 : 32606804
2021-07-22
用途: 洗面タオル掛け
強右衛門商店卸売・小売業

簡素で長さ36cmの商品がなかなかありませんでした。住宅器具メーカーだと40cm以下がなく
普通のタオル(35cm)だと横がかなり余るのでこちらで見つけ購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする