シャーシーブラック 水性 14kg

(81件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(14kg) 注文コード32607023 品番-
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使用時にシンナー臭がなく、作業者の健康管理、職場環境を大幅に改善します。また、危険物でないため、保管も容易です。

乾燥時間(分)
指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)
※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
用途自動車のシャーシー部分の防錆・防音・摩擦防止・黒色 (業務用) 成分水、スチレン・アクリル酸エステル共重合体、エタノール、イソプロピルアルコール、1-プロパール、エチレングリコールモノブチルエーテル、メタノール、カーボンブラック、その他 使用方法空気圧を0.2〜0.3 MPa (2〜3kg/cm2) で薄目に吹付けてください。また、スプレーパターンを狭くしていただく事を推奨しております。 種別水性・合成エマルジョン系シャーシー塗装剤 口径(Φmm)40 凍結温度(℃)約-10℃前後 危険物の類別非危険物
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 81
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
車の下塗りにたっぷり使う

車の下塗り防錆に、刷毛でたっぷり塗りたくてスプレーじゃないのが欲しかった。でも多すぎます。4リッターくらいのがあればなー。毎年冬前にたっぷり重ね塗りします。軽自動車なら400tもあれば余裕でぬれます。雪国には必須のメンテナンスです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-03-26
用途:
作業機の塗装

とても使いやすく、水性のため器具の洗浄も簡単に行えます
大容量でお得感があります

2025-02-13
用途:
機械のメンテナンス時

下回りの メンテナンス時 に 防サビに 使用しておりますが 厚ぬり 出来ますのでよろしいです

対象商品:
32607023
2024-04-05
用途:
トラック荷台フレーム
農・林・水産業

4tトラック荷台のフレームへ錆止めとして塗装しました。刷毛塗りしましたが、水性塗料ですので扱いやすく充分な量でした。金額も安く、あとはどの程度の耐久力があるのか今後様子を見ます。

2人が参考にしています
対象商品:
32607023
2022-10-06
用途:
車のシャーシの塗装
オフィス井上 様

今まではスプレータイプを使用してましたがこれはお得感あります。嫌な臭いもなく、比較的乾きも早く、使い勝手はかなり良いと思います。おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
32607023
2022-07-29
用途:
車シヤシ
自動車・二輪車・自転車関連業

車の下回りきれいに仕上げろことができます。色も濃いめです。

1人が参考にしています
対象商品:
32607023
2022-02-14
用途:
リピート買いです
自動車・二輪車・自転車関連業

前回に続き2度目のリピート買いです。コストパフォーマンスが高いし使ってみて特に問題ありません。ありがたいです。

4人が参考にしています
対象商品:
32607023
2022-12-22
用途:
下回り塗装
株式会社アースオートプロジェクト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何も問題なく、不満もありません。また再注文させて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
艶消し、艶ありのどちらですか。
回答:
艶ありのタイプとなっております。
2024-03-28
質問:
赤は無いですか。
回答:
水性の赤につきましては、現在弊社での取り扱いがございません。
2024-03-28
質問:
使用後のスプレーガンは何で洗浄するのが最適ですか。
回答:
固まる前は(使用直後)ブラシ等を使って、水洗いで対応可能です。
2024-03-28
質問:
希釈して使用するのですか?
回答:
原液使用の為、希釈して使用することはできません。
5人が参考にしています
2011-10-31

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする