5537-07BK ホールドメッシュ ボンフォーム 32607285

※使用例

ホールドメッシュ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード32607285品番5537-07BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ブラック仕様ノンスリップ加工、ストッパー付材質(表地)ポリエステル100%、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル80%・綿20%、(スベリ止め部)ポリ塩化ビニルサイズ(cm)45×94(ダブル)
注意
※本革にはご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32607285
2023-12-04
用途: 夏場のマイカー運転席シートに使用
その他業種

予想よりもしっかりした作りで”お買い得”と思いましたが、使用感は”イマイチ”です。背からお知りにかけて肉厚が一定でしっかりしたクッション材をしている為、車のシートの腰部分のフィット感が台無しです。作り商品なので少し残念です。「腰部分のフィット感=疲れない」に対する工夫が欲しいところです。

対象商品 : 32607285
2023-07-01
用途: たまに乗るビニールシートの軽バンで使用
運輸・通信業

休んだ配達員の代わりに乗る軽バンですが、
最下グレードなのでビニールシートで、
この時期、背中もお尻も汗びっしょりになります。
簡単な取り付けですがズレることも無く
乗車中の不快感も無くなりました。
「やや満足」の理由は、軽の小さいシートに付けても
4/5位しかカバー出来ず、肩が浮いてしまい
ランバーサポートのような使用感になってしまうからです。

対象商品 : 32607285
2023-03-02
用途: 車のシートカバー代わり
株式会社杉浦製作所製造業

軽トラにて使用して半年ほど経ちましたが、平日はほぼ毎日乗り降りしています。破れたり、穴があいたりしていません。固定されているのでズレも少なく、気に入っています。

対象商品 : 32607285
2022-08-15
用途: 運転時
運輸・通信業

この価格でこのクオリティの商品は他に無いと思います。
しっかりしてて蒸れ防止効果もバッチリで文句なしです。

2021-12-04
用途: トラクター作業
農・林・水産業

ムレ防止に購入しました。クッション性もあり、滑り止めもありズレにくく、いい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 32607285
2021-08-19
用途: 運転席用に
サービス業

これまで使用していたものはすぐにへたってしまいましたが、こちらはそんなことなくしっかりしている印象です。 価格の割にいい商品だと思います。

対象商品 : 32607285
2021-08-05
用途: 車の座席用
みやこ自立サポートセンター

車の運転席座席用として使用。べたつきも解消され満足。

対象商品 : 32607285
2020-07-11
用途: パソコンチェアに使用
農・林・水産業

家で使用しているパソコンチェアに取り付けて使用しています、座り心地も良く大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする