黒豹 鳶合羽(ショート丈)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード32607434 品番W-2450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

従来品では上着の丈が長い為に、道具の出し入れが困難であった。そこで上着の丈を短くすることで、スムーズな道具の出し入れを実現。これぞ合羽の概念を覆す究極の逸品。
上下裏メッシュ
動きやすいソフト素材使用
ズボン前ファスナー付き
二頭流フード(ヘルメット対応)

材質
ポリエステル(PVCラミネート加工)
メッシュ部:ポリエステル
付属品巾着袋 ブラック サイズ3L 胸囲(cm)102〜110 ウエスト(cm)96〜104 身長(cm)175〜185 パンツ丈(cm)129 セット内容上下
注意
※M、LサイズにはFサイズのパンツ。LL、3LにはXLサイズのパンツがセットされています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32607425
2013-10-31
用途:
建築基礎工事
平沢左官 様

ショート丈なので、腰道具の取り出しがスムーズです。
ただし、前屈のような恰好をすると、腰のあたりが濡れます。
(ズボンがサスペンダー付きなので、若干腰をカバーしています。)
ズボンにメッシュがないので、はきやすいです。

上下で分けて販売してくれると助かります。
耐久性は、値段相応といった所でしょうか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする