ST-105A パンタジャッキ モノタロウ 32607443

 

ST-105A パンタジャッキ モノタロウ 32607443 ST-105A パンタジャッキ モノタロウ 32607443 ST-105A パンタジャッキ モノタロウ 32607443 ST-105A パンタジャッキ モノタロウ 32607443

パンタジャッキ

(63件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32607443 品番ST-105A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。
軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。

用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。 付属品ハンドル ストローク(mm)280 質量(kg)2.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×90×100 最高位(mm)380 最低位(mm)100 最大荷重(t)1.5
注意
※ジャッキアップ中に車の下に入らないでください。
※ジャッキアップ中に車をゆすったり、持ち上げたり、押したりしないでください。
※ジャッキアップ中のジャッキの中に手や足やその他の物を入れないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32607443 ST-105A 19265925 - パンタジャッキ モノタロウ パンタジャッキ モノタロウ 1台 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32607443
2021-09-14
用途:
DIY

DIYで車載ジャッキを使っていたらネジが擦れてきて購入。車載ジャッキより頑丈。

対象商品:
32607443
2016-01-16
用途:
長期駐車車両のタイヤのフラットスポット防止に使っています。

使用方法が普通の方と少し違うので何とも言えないですが、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
32607443
2015-11-26
用途:
タイヤ交換時のジャッキアップ
有限会社シンクボックス 様

ジャッキアップする時のハンドルの動きが非常に硬い(重い)。新車に付属している純正ジャッキはスムーズにハンドルが回りますが、こちらの商品は感覚的にその数倍の力が必要です。回転ボルト部にグリースを塗布することで多少軽くなりましたが、部品精度の問題もあろうかと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
32607443
2015-06-26
用途:
軽自動車、タイヤ交換

軽自動車のタイヤ交換時、ジャッキアップとして購入
・使用感:特に問題なし、ジャッキアップ時、重く感じず普通に使えた。
・品質:特に問題なし。そうそう壊れる物ではないと思うので、継続購入なし

対象商品:
32607443
2015-09-11
用途:
ジャッキアップ
サカエヤ 様

品質は問題ないが、いつも梱包(ダンボール)に損傷が目立つため粗悪品に感じます。
梱包の改善をお願いします。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
32607443
2015-02-06
用途:
ジャッキアップ保持

作りが悪いと言う様な意見も散見されますが、全く問題ありませんよ。
六個使っています。
届いたときは、やや渋い様な感じでしたので、シャフトのネジ部にスプレーグリスで一発解消です。
保存用の車のタイヤが傷まない様にジャッキアップしています。ボディごと持ち上げています。
安くて良い物でとても助かりました。お勧めですよ。

4人が参考にしています
対象商品:
32607443
2015-02-05
用途:
外車スポーツカーの非常用

スペアのテンパータイヤはあるのですが、車載工具一式がなかったのでパンクを想定して購入装備しました。
先日パンクではなくたまたまホイールを外す機会があり、その際約1.4トンの車重で案外と使えたので一応満足です。
エマージェンシーと考えればまずまず、お守り(気休め)で常備しています。
まあ基本JAFさんにお願いするつもりですけど。

1人が参考にしています
対象商品:
32607443
2015-04-29
用途:
タイヤ交換

標準的な構造と強度で特に問題なし。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする