曜日別特売
AKL-100 LEDチューブライト 仙台銘板 32609473

 

AKL-100 LEDチューブライト 仙台銘板 32609473
AKL-100 LEDチューブライト 仙台銘板 32609473
AKL-100 LEDチューブライト 仙台銘板 32609473

LEDチューブライト

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード32609473品番AKL-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。
コントローラーがいらない。球切れがない。
超高輝度 LED赤色
LED数40個(チューブ1本あたり)
消費電力3.5W

長さ(m)10材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※明るい場所での使用には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32609473
2022-04-22
用途: 工事の夜の安全のため

自宅コンセントに差しと点灯しますが
工事現場では点灯しません
なぜかわかりません
なので不良品ではないので返品しませんでした

1が参考にしています
対象商品 : 32609473
2021-02-23
用途: 足場作業
株式会社奏建設業・工事業

とても良いです
取り付けも簡単でいい買い物しました。

対象商品 : 32609473
2019-02-19
用途: 夜間の防犯用に
近藤マリンサービス

作業場の入口に設置。ややロープが硬いものの丈夫そうで良い感じです。耐久性はまだ分かりませんがもう1本購入予定です。

対象商品 : 32609473
2018-11-07
用途: 県道沿いの塗装現場の足場の夜間照明
株式会社ライフワン不動産業

こちらの商品はコスパが良いと思います、納品も早いです。

対象商品 : 32609473
2018-01-31
用途: 道路工事現場
旭工業株式会社

きちんと梱包されていたので、安心でした。
丈夫で安定した製品だと思います。

対象商品 : 32609473
2017-10-31
用途: 公共土木工事現場用
株式会社日吉建設建設業・工事業

普通に使えています。安くていいです。耐久性はこれからですね。

対象商品 : 32609473
2017-01-26
用途: 足場工事現場
カセツコウジテン建設業・工事業

使用した感じは納得の物と言えると思います。次回も機会があれば購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 32609473
2015-07-01
用途: 足場工事

値段のわりに軽くていい感じ。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする