スカイトイレ

(57件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 32610435 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

現場作業の必需品、手軽に持ち運びが出来ます。

サイズ(cm)
タンク:約26×約39
全高:約78
材質プラスチック 用途現場作業、アウトドア、非常時等 仕様セット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:666

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32610435
2025-12-08
用途:
マンションの設備工事
村尾設備 様 (建設業・工事業)

高層階の現場で使用してます。
トイレだけのために1階に降りる時間や体力がもったいなく 使わせてもらってますが すごく満足しています。

2025-04-30
用途:
船に取付ました。
サービス業

ゲスト様が船べりで小をされていたため、船が汚れるし、動揺により危険でしたので安全な場所にスカイトイレを設置しました。品物(スカイトイレ)はしっかりしたもので思っていた以上にしっかりとしたものでした。海上での使用ですので多少は痛みも早いかもしれませんが、お値段もそんなに高くはないので壊れたらまたリピートするつもりです。使用感は船も汚れず、危険も回避でき非常に満足しております。それから使用後は真水で流して大事に使用しております。

2025-07-10
用途:
給水配管改修作業
川崎設備工業株式会社 様 (建設業・工事業)

切断時の水受けに非常に役にたちました。
納期もすぐに到着したので助かりました。

2025-02-10
用途:
中古住宅リフォーム工事
有限会社会社 オフィス ケーアイ 様 (建設業・工事業)

お客様の家のトイレは作業中使用しないで トラック(箱車)の中で使用しています 大きい方は近くのコンビニで休憩飲料品購入時使用しています
やはり他人にご自宅トイレを使用されるのは嫌だと思い購入し使用して大変重宝しています

2人が参考にしています
2024-09-25
用途:
非常用トイレとして
医療・福祉・介護関連業

大震災等非常時の小用トイレとして使用するため購入した。非常用トイレは通常座るタイプが主流だが、男性は小用が多いのでこれがあると効率的と、防災士研修で教わったので早速購入した。意外と大きく、しっかりしているので、重宝しそう。

対象商品:
32610435
2023-06-01
用途:
造成現場
株式会社岩倉工務店 様

短期間の使用なので、容量等も十分達成できると思います。

対象商品:
32621766
2022-09-24
用途:
現場の仮設トイレ
建設業・工事業

設置しやすく、作業しやすかったです。
今度もぜひともこれを使いたいです。

対象商品:
32610435
2022-08-30
用途:
作業現場にて使用
清水興業 様

探していた物が手に入りました。従来は重量のあるユニットトイレでしたが移動が大変で
した。簡単、軽量で満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする