マックス
マックスの 釘
マックスの ワイヤ連結釘
ワイヤ連結釘(CN)(2×4)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(120本×10巻)
注文コード
32610855
品番
FC90X1-WP(CN90)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
適合規格
JIS適合品
CN90釘
長さ(mm)
90
頭部径(Φmm)
8.6
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
4.1
適合釘打機
HN-90X1
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース