裸ブレード端子 (BT形)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 全長(mm)16.8 注文コード32610864 品番BT0.75-11
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は全長・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
端子形状板形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3〜0.75 電線抱合範囲AWG(#)22〜18 種類裸圧着端子 幅(mm)1.2 全長(mm)16.8 仕様RoHS指令の規制適合品 寸法t(mm)0.7 寸法D(Φmm)2.5 寸法E(mm)4.5 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57〜1.44 寸法d(Φmm)1.4 寸法G(mm)11.0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事 様

メーカー品ということもあり全く問題なく使用できました。

対象商品:
32610864
2024-08-12
用途:
制御盤の制御回路配線
製造業

最近は差し込み式のタイプが多く、この商品は品質も良く問題なく、安心して使用できる。

対象商品:
32610864
2020-06-29
用途:
インバータの配線

三菱製インバータの信号線を配線するために購入。
信頼できるメーカー製で安心。
しっかりと楽に配線出来てよいです。
また機会があれば利用したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
45320931
2019-03-20
用途:
食品機械のメンテナンス時
メンテナンスKM 様 (サービス業)

ニチフ製裸ブレード端子は安心して使用出来てすごく良い。

1人が参考にしています
対象商品:
32610864
2018-02-11
用途:
INVのコネクタ部の端子に使用

メーカーの推奨品ですので使用しています。
0.75用の圧着ペンチも必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
45320931
2017-10-11
用途:
配線用の部品として使用
中村エンジニアリング 様

在庫がある為、翌日に入手可能なのがとても便利で助かっている

対象商品:
45320931
2016-07-07
用途:
制御盤配線

差込タイプの端子台で使用。
電気工事で使用する棒状端子と違って角断面なので密着がよい。
0.3の細線でも安心して圧着できる0.75サイズです。

絶縁については、専用の絶縁キャップVC 0.75(注番45321202)があるので一緒に購入しましょう。

3人が参考にしています
対象商品:
32610864
2013-08-06
用途:
インバーター配線

直ぐに折れる。 インバーター指定で買いましたが、裸だと配線同士接蝕するので危険。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
絶縁キャップや絶縁テープで絶縁して頂きますと、接触の可能性が低下すると思われますので、ご検討お願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ブレード型(板)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする