K-L106 ステアリングジャケット 革タイプ 槌屋ヤック 32610891 K-L106 ステアリングジャケット 革タイプ 槌屋ヤック 32610891

ステアリングジャケット 革タイプ

(43件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32610891 品番K-L106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

しなやかな風合いでバツグンのフィット感。
既存ゴムリングよりニオイが少なく、装着しやすい新素材(エラストマー)を採用。
高品質ビニールレザー(合成皮革)使用。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック 適合サイズ(cm)ハンドル外径36.5〜37.9 材質PVC/PU/エラストマー タイプS 本体寸法(mm)460×400×40 適合ハンドル外径365〜379

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32610891 K-L106 54280373 KC-L106 かぽっとハンドルカバー ベーシックレザー 槌屋ヤック かぽっとハンドルカバー ベーシックレザー 槌屋ヤック 1本 1,398
欠品中
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32610891 K-L106 35709685 1617-S36 ハンドルカバー 無臭タイプ モノタロウ ハンドルカバー 無臭タイプ モノタロウ 1個 999 税込1,099 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32610891
2021-01-06
用途:
車のメンテナンスで使用
有限会社なかの 様 (卸売・小売業)

軽トラックのステアリングホイールがあまりにも細く握りにくいので購入しました、製品は悪くないですよ。

対象商品:
32610891
2020-06-06
用途:
中古車販売時に
青木自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スズキ系のステアリングの劣化が多い時、カバーして使用しています。パッケージには極太とありますが、太すぎずフワフワ感も無いので革ステアリングのように握りやすくて好評です。劣化も遅いのでコスパ的にも良きです。

対象商品:
32610891
2020-04-24
用途:
代車に使用

社有の代車に使用しています。シンプルでいい感じです。

対象商品:
32610891
2020-03-20
用途:
乗用車に
サービス業

ホンダゼストに装着しました。手触りも良く満足しています。

対象商品:
32610891
2020-03-13
用途:
ハンドルカバ−
ダイタツ 様 (農・林・水産業)

近くのカ−ショップやホ−ムセンタ−で買うよりも安い

対象商品:
32610891
2019-11-12
用途:
ステアリングへのカバー

値段の割には質感が良い。また私は、手が小さいので装着してもあまり太くならないこのタイプならば、握りやすいです。因みに手のサイズは、コミック本程度です。

1人が参考にしています
対象商品:
32610891
2019-11-15
用途:
アクセサリーのグレードアップ
各務オート商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ウレタンのハンドルに皮調のカバーで見栄えがたいへん良くなった。太さも大き過ぎずフッィトしています、ワゴンRに使用しています。

対象商品:
32610891
2019-07-27
用途:
運転
教育・研究機関

モビリオに取り付けました。上から順にハンドルに入れ、最後は下に強く引っ張りながら、どうにか取り付けることができました。思ったより太くてまだ違和感がありますが、手触りなどは問題なく、そのうち慣れるでしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする