REF 180A 64 リフィールロール 3M(スリーエム) 32612081 REF 180A 64 リフィールロール 3M(スリーエム) 32612081 REF 180A 64 リフィールロール 3M(スリーエム) 32612081

リフィールロール

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10ロール) 注文コード 32612081 品番 REF 180A 64
参考基準価格(税別)¥7,720 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。
表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。
サンディングブロックとあわせてお使い下さい。

用途
生地研磨から塗面研磨まで
さびとり
キズとり
仕上げ等
粒度180 寸法(mm×m)64×2.2 トラスコ品番125-7960 形状64mm幅ロールタイプ 砥材S(シリコンカーバイド) 長さ(m)2.2 基材クラフト紙AW

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
金属の研磨作業
タニズミ 様 (製造業)

粘着は摩擦熱にも強いがもう少し研磨力が欲しいところです。

対象商品:
32612063
2021-09-22
用途:
石膏による穴埋めの後処理。
株式会社燦企画 様 (建設業・工事業)

弊社では石膏での穴埋めに使用、削り方で綺麗に、なめらかな仕上がりになります。

1人が参考にしています
2020-05-25
用途:
ギターメンテナンス、アクリルネイル
スタジオ801 様 (サービス業)

他のメーカーのサンドペーパーより長く持ち削り味も抜群です
前はバラで楽器関連のお店で購入していましたが、セットで購入。モノタロウには面白い商品がたくさんあるので登録してみました

1人が参考にしています
対象商品:
32612081
2020-08-21
用途:
木材の面取り作業
有限会社イーワン 様 (建設業・工事業)

材料に応じた長さに切って使用出来て 重宝しています。

対象商品:
32612054
2019-05-11
用途:
材料の仕上げ
建設業・工事業

今の時代はメ−カ−材もかんな仕上げでなくぺ−パ−仕上げなんですよね。長年、加工部材で使用してます。便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
32612063
2023-04-14
用途:
アルミホイールの修理
福知山ラヂエーター工業所 様

商品的には星5、全く問題はありません。出来ればもう少しだけ安ければハナマルです。

対象商品:
32612081
2019-02-17
用途:
壁パテの表面仕上げ

ホルダーに簡単セットで非常に快調 作業がはかどっています

対象商品:
32612063
2018-06-28
用途:
木工作業
高橋建具店 様 (建設業・工事業)

リピート品でず。 消耗品なので、もっと安いと助かる。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする