日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの フレキシブル砥石
ミニスキルタッチ MS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
32612465
品番
MS502-80
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。
特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。
外径(Φmm)
50
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
9.53
粒度
80
用途
一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨
トラスコ品番
297-7796
砥材
アルミナ質系複合
質量(g)
13
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
27500
シリーズ
スキルタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
適合材
一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼