曜日別特売
DM-100 電気丸のこ EARTH MAN 32612553

電気丸のこ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード32612553品番DM-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

新設計モーター採用
高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP
フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易!
底面・側面の面加工精度を大幅UP!

回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000電源(V)AC100電流(A)7.5定格消費電力(W)705コード長さ(m)約5対応材質木工用傾斜角度(°)0~45ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)31最大切込深さ(mm)(90°時)48周波数(Hz)50/60質量(kg)約2.7付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210定格時間(分)30

商品説明動画

電気丸鋸 DM-100,DM-110
この動画は、8が参考にしています。
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32612553
2020-09-14
用途: 硬い平板木材の切断。

価格、切れ味とも良いです。同じブランドのトリマーにはソフトケースが付属してたので、こちらも付いていると尚良いと思いました。(刃が鋭いので持ち運ぶ時に気を使います(DIYユーザーなので)

対象商品 : 32612553
2020-03-02
用途: 木材のカット
その他業種

ガレージを自分で改装するために買ってみました。DIYで使うなら全然問題なく充分なくらいでした。

対象商品 : 32612553
2016-11-09
用途: DIYの作業 廃材処分
株式会社美濃商会

重さも軽く、力もあり取り回しが良い

1が参考にしています
対象商品 : 32612553
2015-02-04
用途: 木材の切断

これまで使っていた安価品が故障したため購入。モーター音も静かで切れ味も十分です。

対象商品 : 32612553
2014-06-18
用途: 古くなった大型ダイニングテーブルを捨てるのがもったいないのでカットしてカウンターにしました。
光自動車販売株式会社

かなり安いのであまり期待していませんでしたが,日曜大工的には十分です。他にもフローリングの張替え時にも活躍しました!

1が参考にしています
対象商品 : 32612553
2015-11-05
用途: 木材の切断

始め調子いいかと思われましたが、ほどなくモーターが壊れた。
もともと価格の安い商品なのでそれほど耐久性の期待はしていませんでしたが値段以下の商品のようです。
他の口コミはわるくないので、品質のばらつきが大きいのかもしれません。ウチのはハズレ品。

5が参考にしています
対象商品 : 32612553
2015-02-06
用途: 日曜大工
RABBIT

安価の割に品質も良く満足です。

対象商品 : 32612553
2014-03-10
用途: DIY全般

付属の刃でパイン材を切りました。
2~30mmほどの硬い節の部分に若干力負けしていましたが、その他特に問題無く使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする