曜日別特売
- 炭化水素系洗浄剤 関西石油製品販売 32613393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

炭化水素系洗浄剤

(2件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1缶(18L)注文コード32613393品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高純度の炭化水素系の洗浄剤ですので、臭いがほとんどせず、作業現場の環境にやさしい。
また、廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能)
洗浄力にすぐれ、特に油汚れに対して効果を発揮します。
また、ゴムプラスチックへの影響が極めて少ない。
特に精密部品や、電子機器部品の洗浄に適しています。

容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,480/税込1,628
沖縄地方数量1につき3,180/税込3,498
離島数量1につき3,180/税込3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32613393
2026-02-03
用途: 油まみれや汚れのついたパーツの洗浄
藤川建材運輸・通信業

とても使いやすくゴム等痛めない、この後ダフニーアルファーLを使って脱脂すれば綺麗になります

1が参考にしています
対象商品 : 32613393
2017-05-08
用途: 工具などの洗浄
建設業・工事業

洗浄力には問題ありません。ただしゴム製品に使う場合には注意が必要です。軟質ゴムは数分とかからず伸びてしまいます。硬質ゴムも徐々に溶けていくようです。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする