S4FB20(H) テレビ配線ケーブル S4C-FB 日本アンテナ 32615746

テレビ配線ケーブル S4C-FB

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード32615746 品番S4FB20(H)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,740
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デジタル放送対応
低損失同軸ケーブル

長さ(m)20 用途短い距離の配線に適しています。 ライトグレー 種類ケーブル:S4CFB 絶縁体外径(mm)約6.0 特性インピーダンス(Ω)75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32615746 S4FB20(H) 46896929 S4FBAL20W-RP 4K8K対応S4CFBケーブル 日本アンテナ 4K8K対応S4CFBケーブル 日本アンテナ 1巻 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32615721
2018-11-07
用途:
TVの配線
サービス業

自分でテレビの配線等をするので、楽しみにしています。
12月の4KTV放送を狙って配線します。

対象商品:
32615721
2013-10-15
用途:
TVとBレイレコーダー接続ケーブル用

5CFBにくらべ細く柔らかく加工がしやすく良い、安いとなおよいのだが。

1人が参考にしています
対象商品:
32615721
2013-11-12
用途:
テレビアンテナ配線工事

一般的なアンテナケーブルで
使用感は非常に良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする