木柄ショベル

(5件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32616297 品番角型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幅広く使える一般的なショベルです。
品質を落とさず、価格を落としました。
工事業者の方から一般家庭でもご使用下さい。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種別角型 全長(mm)980 用途土木・造園・水道・電気・ガス工事・家庭園芸などに。 幅(mm)250 質量(kg)1.8 先幅(mm)245 肩幅(mm)230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32616281
2020-05-26
用途:
家庭菜園
サービス業

もう少し枝が長いほうが良い。何か昔からの道具でわ?
長い枝が欲しいです。

対象商品:
32616297
2017-11-04
用途:
土木工事

いつも使ってます。
値段と質に満足しています。
これからも使うと思います。

対象商品:
32616281
2014-06-22
用途:
家庭菜園の農作業用
農・林・水産業

よく掘れて使いやすい。価格も安いので満足です。

対象商品:
32616281
2014-03-31
用途:
菜園の耕作
農・林・水産業

今まで使用していたショベルが壊れたので購入。
他社の品と比べて価格は安いし遜色なし。

対象商品:
32616281
2011-01-11
用途:
掘削に通常使用

先端が折れた 10cm四角ぐらい もろい商品です。
こんな割れ方をしたのは、初めてです。
使い物になりません!!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
商品を確認したく別途対応させていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする