曜日別特売
CD85KN12-125-B C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN12) SMC 32616422

※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN12)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)125
125
25
10
20
15
50
40
35
30
60
90
75
70
65
105
110
120
160
130
150
145
140
185
170
180
190
200
195
175
80
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
内容量1個注文コード32616422品番CD85KN12-125-B
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)125作動方式複動オートスイッチ取付方法(B) バンド取付クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする