曜日別特売
CD85KN16-150-A C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN16) SMC 32617068

※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)150
150
15
20
40
30
10
50
60
90
95
125
110
80
100
160
180
200
13
16
25
35
42
45
32
78
65
75
57
81
70
105
120
115
145
140
130
165
170
175
185
195
オートスイッチ取付方法(A) レール取付
内容量1個注文コード32617068品番CD85KN16-150-A
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動オートスイッチ取付方法(A) レール取付クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする