SSR15XW2UU+1600LY LMレール+ブロックセット品ラジアル形SSR-XW形(ブロック2個付) THK 32618923

SSR15XW2UU+1600LY LMレール+ブロックセット品ラジアル形SSR-XW形(ブロック2個付) THK 32618923
SSR15XW2UU+1600LY LMレール+ブロックセット品ラジアル形SSR-XW形(ブロック2個付) THK 32618923
SSR15XW2UU+1600LY LMレール+ブロックセット品ラジアル形SSR-XW形(ブロック2個付) THK 32618923

LMレール+ブロックセット品ラジアル形SSR-XW形(ブロック2個付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード32618923品番SSR15XW2UU+1600LY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥69,500

LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。

静的許容モーメント(N・m)
MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k
MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k
MC(1個):0.0962k
種類セット品レール幅(mm)15(±0.05)レール長さ(mm)1600レール高さ(mm)12.5ブロック幅W(mm)34ブロック長さ(mm)56.9ブロック高さ(mm)19.5ブロック取付穴種類タップ穴ブロック取付穴寸法(mm)M4×7材質ステンレス基本動定格荷重(kN)14.7基本静定格荷重(kN)16.5寸法B(mm)26寸法C(mm)26寸法D0(Φmm)3寸法E(mm)5.5寸法e0(mm)4.5寸法F(mm)60寸法f0(mm)2.7寸法d1×d2×h(mm)4.5×7.5×5.3穴径d1(Φmm)4.5穴径d2(Φmm)7.5寸法h(mm)5.3寸法H3(mm)4.5寸法K(mm)19.5寸法l(mm)7寸法L1(mm)39.9高さM(mm)24寸法N(mm)4.5寸法T(mm)6.5寸法W2(mm)9.5幅W2(mm)9.5グリースニップルPB1021Bブロック数2質量(kg)(LMブロック)0.15質量(kg/m)(LMレール)1.2仕様エンドシール
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32618923SSR15XW2UU+1600LY21044975SSR-XW形SSR15XW2UU+1600LY 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975【オーダー】LMガイド SSR-XW形THK1セット
7,188
税込7,907
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする