- 工業用ハンドクリーナー(オレンジエキス配合:保湿) モノタロウ 32620445

- 工業用ハンドクリーナー(オレンジエキス配合:保湿) モノタロウ 32620445 - 工業用ハンドクリーナー(オレンジエキス配合:保湿) モノタロウ 32620445 - 工業用ハンドクリーナー(オレンジエキス配合:保湿) モノタロウ 32620445

工業用ハンドクリーナー(オレンジエキス配合:保湿)

(1553件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(1.2kg) 注文コード32620445 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ビックリ価格の手洗いハンドクリーナー!驚き価格を実現!!
オレンジエキス(保湿成分)の働きにより手肌をすこやかに保ちます。化粧品グレードのハンドクリーナーです。
スクラブ粒子が深く入り込んだ頑固な油汚れに作用し素早くきれいに洗い落とします。
オレンジの香りが心地よく、さっぱりした洗い上がりで手に優しいハンドクリーナーです。
別売で工業用ハンドクリーナー用容器がお求めになれます。

商品タイプ詰替用袋 用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・船舶工場・印刷工場などの手洗い用として。 仕様スクラブあり 成分水、PPG-3ラウレス-9、ポリエチレン、エタノール、PG、カルボマー、オキシベンゾン-3、オレンジ果実エキス、水酸化Na、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤504
化学物質等安全データシート(SDS): RoHS指令対応証明書:
注意
※お肌に傷やはれもの、湿疹などの異常のあるときには使わないで下さい。使用中、使用後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激などの異常があらわれたときは、ただちに使用を中止し、皮膚科専門医にご相談願います。高温な場所、直射日光のあたる場所では保管しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32620445 - 68921283 - ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 1袋(1.2kg) 999 税込1,099 とうもろこしスクラブに変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1553
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
定番

ピンク石けんと同じく、
定番品ですね。汚れ落ちは安定してます。

対象商品:
32620445
2024-01-17
用途:
自動車整備手洗い用

価格の安い頃はモノタロウ一択でしたが、最近はモノタロウでも価格上昇が激しくお得感がなくなりましたネ。今回はアマゾンでより安く使い心地も良い物を同時使用していますがアマゾンに軍配が上がりました。モノタロウさん頑張ってください

2人が参考にしています
対象商品:
34898306
2024-04-14
用途:
手についた油落として
製造業

問題なく使っています。
最低の文字数を制限して強制的に感想を
書かされるのはどうかなと思います。

対象商品:
32620445
2022-11-10
用途:
自転車メンテの時

買った事を忘れてましたが先週出てきて使い始めました。
チェーン交換や細かいパーツで手袋外した作業の後、油汚れがキレイに落ちます。

対象商品:
34898306
2021-12-02
用途:
農作業

農機具の整備にオイルやグリスを使い手が汚れますが、これを使うと油がきれいに落とせます。

対象商品:
32620445
2021-01-04
用途:
手洗い用

油仕事の際に使用しました。問題なく使用出来たと思います。確かサービスで頂いたような、またサービースしてほしいです。

対象商品:
32620445
2020-07-28
用途:
作業後の手洗い
群馬工業高等専門学校 様

以前はピンクせっけんを使っていましたがこちらの商品に変えてみました.ポンプ式で使い勝手よく,汚れもよく落ちます.

対象商品:
32620445
2020-06-03
用途:
自動車やバイクの作業後の手洗い。
KMプロダクト 様

香りも良く、手についた油汚れが良く落ちる。
ポンプに詰め替えて使用しているが、便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする