光
光の 内装商品
光の 吊り金具
光の フック(吊り金具)
収納フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32621827
品番
KSUF-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
お部屋の壁面はもちろん家具や机・イスの背もたれ・車内等のフックとして。
フック部分は収納タイプですので、ご使用されない時はジャマにならないスッキリデザインです。
サイズ
小
色
サテンニッケル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×48×14
材質
亜鉛
付属品
ビス2個入り
耐荷重(kg)
4.5
トラスコ品番
404-5017
質量(g)
34