光
光の 内装商品
光の 吊り金具
光の フック(吊り金具)
収納フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32621854
品番
KSUF-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
お部屋の壁面はもちろん家具や机・イスの背もたれ・車内等のフックとして。
フック部分は収納タイプですので、ご使用されない時はジャマにならないスッキリデザインです。
サイズ
大
色
シルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
26×49×14
材質
亜鉛
付属品
ビス2個入り
耐荷重(kg)
4.5
トラスコ品番
404-5041
質量(g)
60