HP-2-DB 支柱ハサミ付パーツ GIKEN(川口技研) 32622843 HP-2-DB 支柱ハサミ付パーツ GIKEN(川口技研) 32622843

支柱ハサミ付パーツ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 32622843 品番 HP-2-DB
参考基準価格(税別)¥6,090 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。

仕様アルミ支柱への取付 適合物干GP/GPL 用途支柱への取付 セット内容金具一式、バインドネジ(M5×45mm)×4 ダークブロンズ
注意
※物干竿受け金物1本に対して1袋必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32622843
2020-07-14
用途:
支柱へのランドリーホルダー(物干しざお支え)の取付
その他業種

満足しています。実は2回目の購入で装着方法も良くわかっていたので、相手部品取り付けもスムースにできました。

対象商品:
75143582
2020-03-03
用途:
ベランダ作業
株式会社ぱとなコミュニィティーニィティーエンタープライズ 様 (サービス業)

全く問題なく使えました。
ベランダの支柱に使用したのですが
強度も充分です。

1人が参考にしています
対象商品:
32622834
2015-09-08
用途:
腰壁用ホスクリーン上下式 GP型ロングタイプの固定用に

腰壁用ホスクリーン上下式 GP型ロングタイプを縦丸パイプのフェンスを傷つけずに固定したくて購入しました。
丸パイプ用とはなっていませんでしたが、しっかりしたラバーも一緒についているので、女性でもしっかり簡単に固定できました。
このパーツが合うかどうかは、メーカーのサイトのカタログで調べました。
左右1組のホスクリーン上下式に対して2個購入が必要です。
ポーチの物干しを折りたためるので広く使えてデザインもすっきりでとても良いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする