GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 物干金物
GIKEN(川口技研)の 物干 取付金具
支柱ゲタ付パーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
32622852
品番
HP-3B
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
支柱ゲタ付パーツ
セット内容
金具×1、ボルト・ナット(M8×65mm)×2、(M8×25mm)×2、防水パッキン×4
色
ステンレス生地
仕様
アルミ支柱への取付
用途
スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
注意
※物干1本に対して1袋必要です。