GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 物干金物
GIKEN(川口技研)の 物干 取付金具
手すり子付パーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
32622861
品番
HP-4-W
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
用途
スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
仕様
手すり格子への取付
セット内容
金具一式、ボルト・ナット(M8×40mm)×2
タイプ
手すり子パーツ
注意
※物干1本に対して1袋必要です。