GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 物干金物
GIKEN(川口技研)の 物干 取付金具
ジカ付パーツ(木造)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
色
ステンレス生地
注文コード
32622895
品番
HP-6
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
色・仕上
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ステンレス生地
用途
スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
仕様
木下地への取付
セット内容
コーチスクリュー(8×90mm)×2
タイプ
ジカ付パーツ(木造)
アズワン品番
65-2493-27
注意
※物干1本に対して1袋必要です。