GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 物干金物
GIKEN(川口技研)の 物干 取付金具
笠木付パーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
32622913
品番
HP-7B-DB
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
色
ダークブロンズ
仕様
アルミベランダへの取付
セット内容
金具一式、ボルト・ナット一式
タイプ
笠木付パーツ
用途
スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
アズワン品番
65-2493-33
注意
※物干1本に対して1袋必要です。