GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 物干金物
GIKEN(川口技研)の 物干 取付金具
面付パーツ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
色
ダークブロンズ
セット内容
金具一式、テクスネジ(5×25mm)×6、ボルト(M8×25mm)×2
注文コード
32622931
品番
HP-8B-DB
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色・適合物干・セット内容
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ダークブロンズ
用途
スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
仕様
アルミ支柱への取付
セット内容
金具一式、テクスネジ(5×25mm)×6、ボルト(M8×25mm)×2
タイプ
面付パーツ
注意
※物干1本に対して1袋必要です。