曜日別特売
M1208 セットカラー スタンダード モノタロウ 32623114

 

M1208 セットカラー スタンダード モノタロウ 32623114
M1208 セットカラー スタンダード モノタロウ 32623114
M1208 セットカラー スタンダード モノタロウ 32623114
モノタロウ

セットカラー スタンダード

(95件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内径B(Φmm)12
外径D(Φmm)22
幅L(mm)8
内容量1個注文コード32623114品番M1208
販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

位置調整をしたい時などに便利です

内径B(Φmm)12外径D(Φmm)22幅L(mm)8面取径D1(Φmm)20材質S45C種別スタンダード質量(g)16表面処理黒染め締付ねじM4締付ねじ数量(本)2
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:95
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32623071
2026-03-12
用途: 一輪挿し作成
その他業種

同じ直径と深さの穴を多く開けるため購入しました。マスキングテープやマジックの印より正確に開けられました。イモネジでしっかり固定されるので深さが変わってしまうこともなく満足しています。

対象商品 : 32623132
2025-05-08
用途: 機械のメンテナンスで使用
サービス業

市販品としては寸法がピッタリフィットしたので、低コストで修理が出来て良かった

対象商品 : 32623035
2024-06-27
用途: クルマいじり用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターではなかなか見つけることができず困っていましたがモノタロウでこの価格で買えるとは。助かります。

対象商品 : 32623044
2024-01-24
用途: 丸棒の留めに使用
長岡溶接所

何の問題も無く使用できています。安いので助かります。廃盤にしないでください。

対象商品 : 32623105
2023-06-22
用途: ノーブランド S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径12Φmm用に
笹森写真館

ノーブランド S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径12Φmmに購入しました。
上記を面取りして気持ちよく入り、キッチリ止まり満足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 32623071
2023-06-05
用途: バイクのメンテナンス

バイクのアクスルシャフトの幅を合わせるスペーサーとして丁度良いサイズだったので
購入しました。
品質は問題なくコストパフォーマンスに優れたものだと思います。

対象商品 : 32623035
2022-01-31
用途: スペーサとして

一番小さいセットカラーをステー取り付けの際に位置調整の為にスペーサとしてボルトに挟みました。こんなに小さいのにしっかりとした形状でM3セットスクリューも付属しており贅沢な使い方をしたな思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 32623071
2022-03-22
用途: 何かと便利
製造業

シャフトやボルトを仮止めするのに使いました。
持っておくと便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする