FA10229ENL コンパクトスクエアC級(10形) Panasonic(パナソニック) 32623236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトスクエアC級(10形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32623236 品番FA10229ENL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リモコン自己点検機能付:FSK90910K〔別売〕

仕様
両面型
非常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
常時誘導灯専用冷陰極蛍光灯2灯点灯
定格電圧:AC100V
消費電力:6.7W
入力電流:0.11A
ニッケル水素蓄電池使用・点検スイッチ付・自己点検スイッチ付
ランプモニタ(赤)付・充電モニタ(緑)付
交換電池 FK734・型式認定番号・1AS221-3143
電池内蔵型
壁直付・天井直付・吊下兼用型(内照パネル式)
天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。
ランプ:CF137T4EN/C
寸法(mm)W62・L155・H169 質量(kg)1.2(本体・表示板) クールホワイト 材質(本体)樹脂
注意
本体のみ(表示板は含まれません)
両面型は壁直付できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする