のびの〜びサドルカバー

(50件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32623622 品番BS-017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シートの経年変化や劣化による破れ、擦り切れの補修や、それらを未然に保護する目的に最適なシートカバーです。
被せるだけで女性でも楽に取り付けることが可能です。
伸縮性に優れたレザー素材を使用しているので、フィット感は抜群です。

適合スーパーカブ、メイト、バーディー等 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350〜380×0.5×95〜140 材質合成皮革(ポリエステル、ウレタン) 厚さ(mm)0.5 ブラック サイズS 質量(g)約80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32623622 BS-017 24906929 BS-090 伸縮合皮のびの〜びサドルカバー ユニカー工業 伸縮合皮のびの〜びサドルカバー ユニカー工業 1個 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32623622
2023-09-24
用途:
スーパーカブ70のお尻が痛いのを改善するために低反発スポンジを入れてそれをカバーするために購入。
ハウス工房イマナカ 様 (建設業・工事業)

フィット感も良いです。雨にもいいので満足しています。

対象商品:
32623622
2022-03-15
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

お安くて良いと思います。これでもう少し厚手でツルツル撥水な素材のもあればありがたい。

対象商品:
32623631
2021-10-19
用途:
シートカバー
有限会社 ケイ・ワイフーズ 様

今回は予備として購入しました。既にレッツ2に使用中でおりがみ付です。元のシートに小さな亀裂が発生し、ダメ元で購入しましたが全く違和感がありません。近くで見てもダブつきもありません。ただし屋内駐車の場合です。

対象商品:
32623647
2021-08-17
用途:
バイクのシートカバー
中国足心道療術愛 様 (サービス業)

バイクのシートの意図が部分的に切れてしまい、雨水がシートに染み込むようになってしまい、はじめは補修用のテープを貼っていましたが、切れの範囲が広くなったのでこれを購入。
シート全体を覆ってくれるので助かります。
取り付けも引っ張って被せるだけなので楽です。
ただ、後ろ前がちょっと分かりにくかったので、一つ引きました。

対象商品:
32623622
2020-06-06
用途:
YAMAHA TRY の破れたシートに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

適合表にトライは出ていませんでしたが(多分、他のシートとは違い前側から開くタイプだからかな?)予想よりも薄く、伸びも良かったので、問題なく使用できました。前方はシートロックがあるのでちょっとシワが出ますが、使用には特に問題ありません。

2020-04-10
用途:
劣化によるシート生地の上に
卸売・小売業

DIO(AF36)のシートが、劣化で購入しましたが、
馴染むまで少し時間が、かかるかなとは思いますが。
早くに、届きたすかりました。

対象商品:
31289099
2020-04-19
用途:
ジャストフィットでした
運輸・通信業

ホンダDio110に着けました。ジャストフィットでした。

対象商品:
32623647
2019-11-10
用途:
ホンダのトゥデイ に取り付け
建設業・工事業

ホンダのトゥデイ に取り付けてみました。
若干キツくて大変でしたが、概ね満足です。
シート表面の素材を、純正品に近いとなお良いと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする