Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ベント
ねじなしノーマルベンド
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32624916
品番
DS0325
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
0.4
寸法L(mm)
170
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
呼び
E25
寸法l(mm)
34
寸法d(Φmm)
25.9
寸法R(mm)
120