Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ベント
ねじなしノーマルベンド
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32624943
品番
DS0351
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
1.6
寸法L(mm)
330
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
呼び
E51
寸法l(mm)
49
寸法d(Φmm)
51.3
寸法R(mm)
230