Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ベント
ねじなしノーマルベンド
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32624952
品番
DS0363
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
2.0
寸法L(mm)
410
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
呼び
E63
寸法l(mm)
55
寸法d(Φmm)
64.2
寸法R(mm)
290