Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ベント
ねじなしノーマルベンド
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32624961
品番
DS0375
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
3.0
寸法L(mm)
500
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
呼び
E75
寸法l(mm)
60
寸法d(Φmm)
76.9
寸法R(mm)
350