15A20A兼用埋込コンセント

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32625817 品番WN1821
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用
600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用
極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様送り端子なし コンセント個数1 コンセント形状2P 15/20A 125V 適合プレートフルカラー1コ用
注意
※適合電線以外は絶対に使用しないでください。
誤って使用しますと発熱したり、接触不良を起こす原因になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32625817
2021-04-18
用途:
自宅リフォーム

ガレージにエアコンプレッサー専用コンセント設置の為に購入、信頼のブランドであり商品に問題ありません。最寄のホームセンターなどでも買えますが、特売日の購入で少し安く買えます。

対象商品:
32625817
2016-03-30
用途:
パワコン
株式会社J.O.T. 様 (卸売・小売業)

少し大きいかな。

対象商品:
32625817
2015-06-11
用途:
リホーム工事
MSG 様

定番で問題なく使用できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする