WN1503 埋込トリプルコンセント Panasonic(パナソニック) 32625826 WN1503 埋込トリプルコンセント Panasonic(パナソニック) 32625826

埋込トリプルコンセント

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32625826 品番 WN1503
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]
[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]
[600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線]
[600Vポリエチレンケーブル]
Φ1.6mm、Φ2mm
極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ ミルキーホワイト タイプ- コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 適合キャップWH4415・WH4015等
注意
※適合電線以外は絶対に使用しないでください。誤って使用しますと発熱したり、接触不良を起こす原因になります。
※点検・交換には電気工事士の資格が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32625826
2025-03-02
用途:
コンセント点検
有限会社平井電設 様

30年経過し、抜き差しが多い箇所のコンセントがだいぶ緩くなってきたので、大きい負荷をした際の発熱を恐れ交換しました。メーカー品なだけに何の問題もありません。

対象商品:
32625826
2024-09-14
用途:
ガレージの電源確保
自動車・二輪車・自転車関連業

流石パナソニック。
使用に全く問題無しです。
家の2口コンセントも3口にしたくなりました。
工務店の2口と3口の価格の違いは相変わらず理解出来ないです。

2024-10-28
用途:
コンセント増設
株式会社中島製作所 様

増設用に購入、納期も早く助かりました。また購入しようと思います

対象商品:
32625826
2023-10-14
用途:
口数増設

二口から下手にタップ等で中途半端に増設するより、
見た目がスマートで安定感があるため、二口から口数を増やす際に
よくお世話になっている。

対象商品:
41041427
2022-02-28
用途:
コンセント増設に
サービス業

定番なのでもはや言うことはありません。安定のパナソニックフルカラー。

対象商品:
32625826
2021-11-03
用途:
コンセントの増設工事

後ろからだけでなく横からも電線を入れられるようになるといいな。

対象商品:
32625826
2021-04-19
用途:
室内コンセント劣化交換
テンダー管理 様 (不動産業)

建物(賃貸)建築当時より設置していた、2口埋込コンセントを劣化破損の前に交換するため、管理者(第2種電気工事士)として行いました、簡単にできますので、良いと思います。

対象商品:
32625826
2021-05-27
用途:
既設の物と交換。
その他業種

規格がかわらず、丈夫で良い。ネジも付いてたらなお良いかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする