WN1131 埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック) 32625835 WN1131 埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック) 32625835

埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32625835 品番WN1131
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプ- コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V 適合キャップWF5113・WF7005等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32625835
2022-04-08
用途:
講習会
ECQ 様

製品としては充分良い物です。
講習会で繰り返し使用しますが電線を抜く時に割れやすいのがたまにきずです。
普通は一度設置すれば触らないので製品的には問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
32625835
2021-09-08
用途:
電源の増設で
建設業・工事業

電気を流すものはやっぱりPanasonicが一番安心できます。

対象商品:
32625835
2015-10-26
用途:
第二種電気工事士実技練習
その他業種

第二種電気工事士実技試験の練習の為に購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
32625835
2016-06-29
用途:
電気工事士試験練習用

電気工事士試験の練習用として購入。練習用なので、電線を何度も抜き差ししますが、
これは電線が非常に抜けづらく、ヘタをすると1回で器具破損、ダメになります。
正直ダメ。本番で差し込みを間違えたら、その時点で1発試合終了です。
対策としては、これ専用の外し工具を作るか、絶対に間違えないように注意するか。
普通のマイナスドライバー、器具外しでは外すのが難しいです。
恐らく外し穴が他のスイッチやコンセントと比べてやや小さい事が
原因。電気工事士試験で使用する一般的なドライバーでは太刀打ち出来ない。
他のスイッチなどを外す感覚でこの器具の線を抜こうとすると抜けずそのうち割れます。
悪戦苦闘の末タイムオーヴァーの危険もある。
しかし、この事により、
この器具の特性が把握出来たので、その意味では良い危険予知教材となってくれました。本番前に特性が知れて良かったです。
もしこれから電気工事士の試験を受ける方はこの点に注意する必要がありそうです。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする