WN1031 埋込アースターミナル付コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック) 15A 125V 極数2P 32625853

WN1031 埋込アースターミナル付コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック) 32625853 WN1031 埋込アースターミナル付コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック) 32625853

埋込アースターミナル付コンセント(フラット型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32625853 品番WN1031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥520
この商品はタイプ6種類から選べます 他の種類を見る
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]
[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]
[600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線]
[600Vポリエチレンケーブル]
Φ1.6mm、Φ2mm
差込口形状2P 15A 125V 極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合キャップWH4415・WH4015等
注意
※適合電線以外は絶対に使用しないでください。
誤って使用しますと発熱したり、接触不良を起こす原因になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32625853 WN1031 26880334 WN1031K フルカラー埋込アース付コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック) フルカラー埋込アース付コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック) 1個 539 税込593 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする