WN1062 埋込抜け止めダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 32625871 WN1062 埋込抜け止めダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 32625871

埋込抜け止めダブルコンセント

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32625871 品番WN1062
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]
[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]
[600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線]
[600Vポリエチレンケーブル]
Φ1.6mm、Φ2mm
極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V 適合キャップWH4415・WH4015等
注意
※適合電線以外は絶対に使用しないでください。
誤って使用しますと発熱したり、接触不良を起こす原因になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32625871
2020-02-21
用途:
コンセント取換(抜け防止対策)
医療・福祉・介護関連業

既設コンセントは、抜け止め仕様でありませんでした。先日、配線が意図せず抜ける事態が発生し、対策として使用しました。 メーカー製品でもあり何の問題もありません。

対象商品:
32625871
2017-05-23
用途:
電気工事
建設業・工事業

不具合なく使えてます。
到着も早いので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
32625871
2015-12-17
用途:
工場内の交換用に
東白川製材協同組合 様

工場内ではコンセントの扱いが以外と雑でプラグの抜け掛けが多々見られます。抜け止めに交換することにより抜け掛けを防止したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする