中速乾ブレーキ&パーツクリーナー

(923件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1ケース(840mL×30本) 注文コード32625914 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。
また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。

特性中速乾、逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用) 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 仕様逆さ噴射可 成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、プロパン、ブタン、液化炭酸ガス 種別油性、エアゾール タイプ中速乾 危険等級U 有機溶剤中毒予防規則規制外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量17.55L 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB) RoHS指令対応証明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32625914 - 36557647 - ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 1ケース(840mL×30本) 7,798 税込8,578 エコノミータイプになります。
32625914 - 75326264 000598 パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 1本(840mL) 399 税込439 速乾タイプ、1本売りのナショナルブランド品です。
32625914 - 26243508 - 増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ 増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ 1ケース(840mL×30本) 9,998 税込10,998 標準タイプです。ノズルは2wayタイプです。
32625914 - 62278598 - 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 1ケース(840mL×30本) 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 923
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32625905
2025-09-11
用途:
リーズナブルで良い
その他業種

バイクや車のオイル交換作業時に使っています。コスパに優れて種類も豊富は、モノタロウさんだけですね

2025-06-19
用途:
旧車のバイクの手入れ
サービス業

コストパフォーマンス高い商材です。バイクのメイテナンスに必需品です。

対象商品:
32625905
2024-02-12
用途:
バイク整備

パーツクリーナーできれいにしても、液が流れににくく、使いやすかった。

対象商品:
32625905
2023-10-05
用途:
機械のメンテナンス時
あづま工芸有限会社 様 (製造業)

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000と共に用途に合わせて使い分けてる。

対象商品:
32625905
2022-12-03
用途:
チェーンクリーナーに
その他業種

プラスチック製の筐体にチェーンを通しディグリーザーを入れ蓋を閉じクランクを回すとブラシが回転しチェーンの汚れを落とすチェーンクリーナーがある。
あれにディグリーザーの代わりにこれを使う。
遅乾なので蒸発せずクリーニングを終えることができる。
ディグリーザーよりも汚れが落ちすすぎも不要。
おすすめ。

1人が参考にしています
対象商品:
32625905
2023-01-25
用途:
油除去
清水電機 様 (製造業)

どれくらい「中速」なのかテストして見たかったので買ってみました
想像以上にビチャビチャです 乾きません
使用場面によっては乾かないのがいいです
これでいいんです

1人が参考にしています
対象商品:
32625905
2023-01-15
用途:
愛車のメンテナンス用
運輸・通信業

他のグレードが次々と廃番となり寂しい状況ですが、お値段が安く大変重宝できるブレーキ&パーツクリーナです。いつかまたラインナップが復活することを期待しております。

1人が参考にしています
対象商品:
32625905
2022-12-20
用途:
自動車部品、バイク部品の汚れに

シュッとひと吹きで見事に汚れが落ちます。頑固なブレーキカスもグリスも真っ黒い水と共に流れていきます。大容量なので景気よく使えるのが良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする