速乾ブレーキ&パーツクリーナー

(331件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1ケース(840mL×30本) 注文コード32625923 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。
洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。
逆さ噴射OK。
有機溶剤中毒予防規則適用外

用途
ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に
オイル交換時に付着した汚れ除去に
各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に
種別油性、エアゾール 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン 仕様逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量17.55L 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB) RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※ゴム、プラスチックパーツや塗装面には使用しないで下さい。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32625923 - 64345515 - 速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 1ケース(840mL×30本) 9,298 税込10,228 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 331
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
洗浄
彫工 中塚 ハルキ 様

送料サービスの調整に購入したりしています。 容量もあり機能も問題ありません。使えます。

対象商品:
08530697
2024-04-10
用途:
整備の洗浄に使用
製造業

自動車整備時に必需品。汚れを落としきれいにしてくれます。安価でとても好評です。

対象商品:
08530697
2023-06-02
用途:
ブレーキ周りの汚れ落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

速乾性や洗浄力での比較グラフがモノタロウの商品ぺージに掲載されていますが、体感的にはそこまで差は感じられません。足回り整備時にブレーキダストを洗い流す程度の利用だからでしょうか。
ということで、内容量と価格での製品選びにならざるを得ません。

対象商品:
08530697
2022-09-29
用途:
機械メンテナンス時
TSフィールドサービス 様 (サービス業)

コスパも良く、洗浄にも問題なく使用いたしています。

対象商品:
08530697
2022-05-30
用途:
オイル交換
サービス業

2000に比べてみてこれからは、これにします、やはり速乾性ですね、ほかに利用しやすいです、

対象商品:
08530697
2022-04-10
用途:
機械類のメンテナンス作業に。
農・林・水産業

前回魂2000を購入して使用していましたが、こちらの速乾を使用したところ早くに乾いてくれるので助かります。作業内容によって使い分けたいと思います。

対象商品:
08530697
2022-05-24
用途:
機械のメンテナンスに
UWS kuni 様 (サービス業)

コンプレッサーのメンテナンス時に油分の洗浄にコ・ス・パに優しいので特に重宝している。

対象商品:
08530697
2022-03-31
用途:
各種グリス落としに
卸売・小売業

各種グリス落としに役立ってます。良く落ちるし速乾で作業性も高いです。性能が高いので素手で使うと手荒れするのでゴム手は必須かと。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする