WK36301B 接地2P30A角型コンセント(薄形) Panasonic(パナソニック) 32625932 WK36301B 接地2P30A角型コンセント(薄形) Panasonic(パナソニック) 32625932

接地2P30A角型コンセント(薄形)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32625932 品番 WK36301B
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 仕様接地2P30A角型コンセント(薄型) ブラック タイプ薄形 適合規格JIS C 8303 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 30A 250V 適合電線5.5、8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41029852
2024-07-17
用途:
IHの設置

30Aの電源が必要だったのですが、思ったよりも大きかったです。

対象商品:
41029852
2024-03-04
用途:
台所コンセント
西電気工事 様

パナソニックの配線器具は質が高い使いやすいですまた買います

対象商品:
41029852
2023-10-07
用途:
新しくIHコンロにしたので、このコンセントを増設しました。
農・林・水産業

思っていたよりもがんじょうであり、安全度も完全で安心して使用できます。

対象商品:
41029852
2021-04-24
用途:
仮設電源
サービス業

頑丈で良い

対象商品:
32625932
2020-07-21
用途:
IHコンロのコンセント
スリーエイチ デンキ 様

かなり大きいです。26ミリのFケーブルをしっかり接続できます。

対象商品:
32625932
2019-06-01
用途:
IHクッキングヒーターのコンセント交換
建設業・工事業

商品が届いてすぐに交換しました。簡単に設置ができて
IHクッキングヒーターが使用できるようになりすごく良かったです。

対象商品:
41029852
2018-07-29
用途:
IHを設置する時に使用
のぶよこ電気 様 (建設業・工事業)

薄くて工事するには良いです。もう少し安くなるといいです。

対象商品:
32625932
2015-09-23
用途:
IHのコンセントに使用
サービス業

漏電ブレーカーと同時に配線材料として使用しました。コンセントは薄型で使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする