ガラスうろこ取りクリーナー

(156件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個(500g) 注文コード32627612 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ガラスクリーナーでは落とせない頑固な油膜やうろこをスッキリ落とします。さえぎられていた視界も回復し、快適さもアップします。

使用方法
1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。
2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。
3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。
4.最後に乾いた布で拭きとってください。
5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
用途
ガラス・ミラーのうろこ取りに。
油膜・カルキ・ウォータースポットの除去に。
仕様
適するもの:自動車用窓ガラス、ガラス製ミラーの油膜及びウォータースポットの除去、陶器製トイレの水垢、ステンレス(表面加工のないもの)の汚れ除去、洗面台、浴室のタイル。
適さないもの(上記以外のもの):ステンレス(鏡面加工仕上げ、ヘアライン加工等の表面加工の施してあるもの)・アルミ・貴金属製品、塗装面、プラスチック、特殊表面処理ガラスなど。
成分無機系研磨材・増粘剤 タイプクリーム状 使用量フロントガラス1枚あたり20g程度(作業時間約10分)
化学物質安全性参考資料:
注意
※サイドミラーには使用しないで下さい。
※こちらの商品にはスポンジが付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32627612 - 20107815 - ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 1個(500g) 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 156
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32627612
2024-06-20
用途:
車のメンテナンス作業時
東日本観光バス株式会社 様

この度の商品に関しては大変良い商品でした、また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

対象商品:
32627612
2019-11-02
用途:
洗車時
Garage みはらし 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

作業は面倒ですが、効果は抜群です。 レインXのような商品を使う前にこの用品を使用すると、面白いように雨水が流れて行きます。おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
32627612
2019-06-09
用途:
車両
有限会社下越環境開発 様

社用車および自家用車のガラスに使用してます、反射もなく、重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
32627612
2018-07-28
用途:
車も浴室も

かなりの効果が簡単に出ます。必需品です。かなり使いごたえがあります。

対象商品:
32627612
2015-10-11
用途:
ガラスの油膜取りに

ガラスのウロコ落としと油膜取りに使用しています。以前のロットには原産国の記載がありませんでしたが、今回購入したものは日本製でした。
コスパに満足しています!

2人が参考にしています
対象商品:
32627612
2016-01-12
用途:
車、家のガラスの掃除
建設業・工事業

5年間も油膜、うろこがついた状態でしたが、約15分くらいの作業で大変よく取れました。
素人での作業は困難と思われがちですが、意外と簡単な作業で除去でき満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
32627612
2016-11-06
用途:
お風呂のガラス磨き

良く落ちます たっぷり使える
半分の量で安いのが有ると良いと思う

2人が参考にしています
対象商品:
32627612
2016-04-22
用途:
車のガラスのうろこ取り

ポリッシャーを使えば結構簡単にうろこが落ちます。
手作業では大変だと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
どのような汚れが取れるのでしょうか?
回答:
基本的に本製品は雨などに含まれる不純物が固まったような汚れを落とす製品です。
フロントガラスの水が蒸発した後の塊はこの商品で取る事が出来ます。
1人が参考にしています
2013-11-19
質問:
ガラス・ミラー対応なのに何故サイドミラーはダメなのですか?
回答:
ミラーに塗られてている水滴防止剤が取れる恐れがあるため、ご使用のお勧めをしておりません。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
5人が参考にしています
2012-08-22

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする