クイックポジ感光基板

(32件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード32627786 品番NZ-E44K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

短時間の露光で手早く仕上げることができます。
経時変化による露光時間の変動が少なくなりました。
現像でパターンがくっきりと現れます。(露光ではパターン部の色変化はほとんどありません)

種類片面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスコンポジット 感度(L/S)<200/200μm/μm 板厚(mm)1 波長(nm)(露光)300〜450(ghi線波長) 基板寸法(縦×横)(mm)150×200 品質保持期間36ヵ月 耐熱性ハンダ(260℃)/120秒以上 体積抵抗率(Ωcm)1×1015〜5×1015 絶縁抵抗(Ω)5×1013〜5×1014 表面抵抗(Ω)1×1014〜5×1014 難燃性94V-O(UL法) 曲げ強さ(MPa)250〜340 鉛筆硬度≧2H 外観露光外観変化/緑→青 吸水率(%)0.08〜0.12 誘電率4.4〜4.6(1MHz) 誘電正接0.017〜0.024(1MHz) 現像方式現像液:サンハトヤ製ポジ感光基板用現像液またはポジ感光基板用現像剤、現像時間:40秒〜

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32627786 NZ-E44K 52643090 QP-E44K クイックポジ感光基板 サンハヤト クイックポジ感光基板 サンハヤト 1枚 1,398
欠品中
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32627795
2023-02-27
用途:
電気配線基板作製

2023年2月に購入したのですが、届いたのは20ケ月前(2021年6月製造)の製品でした。この製品は製造日から時間が経つにつれて特性(露光量)が変化するのですが、製造メーカーの露光プロファイルでは、「有効期限は製造から一年間です」となっています。その為、適正な露光時間を出す為に何枚も無駄にしました。この製品は生ものなので、注意する必要があります。

対象商品:
37595817
2023-03-14
用途:
電子基板の作成用
その他業種

感光するのに蛍光灯で感光しましたが、時間を長めにしないとうまく感光できないようですが、なんとか、現像でき成功しました。便利なものです。

対象商品:
32627847
2022-10-28
用途:
プリント基板の製作

問題なく使えました。メーカーは3年保証ですが、製造日から一年以上経っていたのはちょっと気になります。

対象商品:
32627822
2022-04-07
用途:
電子工作用

自分でパターンを書いてエッチングして色々製作してます。

対象商品:
32627874
2021-09-12
用途:
趣味の電子工作
農・林・水産業

約30年前ごろから使用している、最近は露光時間がみじかくなっている?、出来上がりに満足している

1人が参考にしています
対象商品:
32627822
2021-02-16
用途:
オリジナル基板の製作
I.G.A.service 様

露光、現像の失敗がほとんどなく、作業が容易に行うことができる!

1人が参考にしています
対象商品:
37595792
2020-10-25
用途:
回路開発時の試作検討用
製造業

サイズ素材も豊富で満足していますが
フレキ基板での試作時幅で50mm
の物が有ればと思う。

対象商品:
37595801
2020-06-01
用途:
自作装置の製作

送られてきたものが製造から2年以上経っていたので、きちんと感光してくれるか少々不安でした。有効期限のあるものですので、ある程度古いものは販売しないようお願いしたいです。
今回はきちんと作成できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする