コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32627935 品番 WN1821SW
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様送り端子なし ホワイト コンセント個数1 コンセント形状2P 15/20A 125V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32627935
2021-07-22
用途:
エアコン接続
強右衛門商店 様 (卸売・小売業)

コスモシリーズはいろいろあり、金属枠を購入すれば自分でスイッチ、コンセントのアレンジが自由自在にできます。ここまでなら電気工事士の免許もいらないので試してみる価値はありますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする