WTF1502WK コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック) 32627944 WTF1502WK コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック) 32627944

コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付)

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32627944 品番 WTF1502WK
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]
[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]
[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]
[600Vポリエチレンケーブル]
Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 種別金属枠 ホワイト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32627944
2022-08-22
用途:
リフォーム時交換
その他業種

既存の金属枠との適合も良く、全く問題無く短時間での交換、取り付けがで来ました。

対象商品:
41031873
2021-01-19
用途:
コンセント取り替え
その他業種

グレー色はホームセンターにないのでいつもモノタロウさんで購入しています。古いコンセント等をグレー色で統一したいため助かります。アース付きタイプもあるので徐々に交換したいと思います。

対象商品:
32627944
2021-03-24
用途:
スイッチカバーの交換
建設業・工事業

壁紙の張替えのためスイッチ、コンセントの色合わせに使用しました。
壁紙と色が会い満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
32627944
2020-10-24
用途:
コンセントの増設

既設のコンセントと同じパナソニックの商品なので安心して使用できます。

対象商品:
32627944
2020-06-13
用途:
コンセントカバー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

フルカラーのカバーはほぼミルキーホワイトが多く、白い壁紙にはいまいち(個人的感覚)なのでコスモシリーズのホワイトカバーと一緒に交換しました。コンセント部分もホワイトで統一感がありスッキリしました。

対象商品:
32627944
2019-03-05
用途:
埋め込みコンセント
その他業種

普通です。何の問題もありません。コスモのプレートは厚みがあり他のコンセントでは隙間が空きましたがこれは当然ながら隙間など開かずぴったりでした。

対象商品:
41031873
2018-12-03
用途:
リフォーム
有限会社ツカサ興業 様 (建設業・工事業)

安定の、コスモワイドシリーズ、
コストパフォーマンスも良し

対象商品:
32627944
2018-08-17
用途:
屋内電気工事

他メーカの差し込みが固く交換しました。パナソニック製が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする