コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32628005 品番 WTF113238W
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]
[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]
[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]
[600Vポリエチレンケーブル]
Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
タイプ金属枠 ホワイト 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41031751
2021-02-07
用途:
トイレ用コンセント
その他業種

水廻りなので接地極付き2口を設置。一般コンセントより高価ですが安全に使用できるので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする